曜日別特売
PPF-HBM フォトプリントボックス HEADS(ヘッズ) 77796656

※イメージ

PPF-HBM フォトプリントボックス HEADS(ヘッズ) 77796656
PPF-HBM フォトプリントボックス HEADS(ヘッズ) 77796656
PPF-HBM フォトプリントボックス HEADS(ヘッズ) 77796656
PPF-HBM フォトプリントボックス HEADS(ヘッズ) 77796656

フォトプリントボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
色イエロー
内容量1パック(6個)注文コード77796656品番PPF-HBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

美しい花の写真とリアルな木目のフレームを組み合わせた、上質な印象のギフトボックス(貼箱)です。フレーム部分と写真面に段差があり、まるで本物のアートパネルのような立体感。側面にも丁寧な木目デザインが施されており、高級感あふれる仕上がりのギフトボックスです。

用途
ギフトラッピング
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:88×220×50/内寸:80×212×46
仕様
目安容量:マドレーヌ5個
素材
紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする