曜日別特売

母の日フラワーPPピック

母の日フラワーPPピック - HEADS(ヘッズ)母の日フラワーPPピック - HEADS(ヘッズ)母の日フラワーPPピック - HEADS(ヘッズ)母の日フラワーPPピック - HEADS(ヘッズ)

母の日フラワーピックです。

用途
ギフトラッピング
仕様
折り線入り
色
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
56×200
パターン
筆和模様
素材
PP
内容量
1パック(30枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77797128MA-FP18
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする