曜日別特売
MA-FP18 母の日フラワーPPピック HEADS(ヘッズ) 77797128

※イメージ

MA-FP18 母の日フラワーPPピック HEADS(ヘッズ) 77797128
MA-FP18 母の日フラワーPPピック HEADS(ヘッズ) 77797128
MA-FP18 母の日フラワーPPピック HEADS(ヘッズ) 77797128
MA-FP18 母の日フラワーPPピック HEADS(ヘッズ) 77797128

母の日フラワーPPピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1パック(30枚)
注文コード
77797128
品番
MA-FP18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

母の日フラワーピックです。

用途
ギフトラッピング
仕様
折り線入り
色
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
56×200
パターン
筆和模様
素材
PP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする