曜日別特売

バルーンフラワーピック

バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)

母の日用バルーンフラワーピックです。少ない花材でもボリュームのある可愛い母の日ブーケが仕上がるバルーンピックです。

用途
ギフトラッピング
仕様
気体が発生することでバルーンが膨らみます(バルーン内成分:炭酸水素ナトリウム、クエン酸、水)
使用方法
バルーン内部の膨らみ部分を強く押しつぶすと気体が発生して膨らみます。バルーンが十分に膨らんでからパーツをセットしてください。※膨らみが弱い場合はバルーンを振ってください。中の成分が反応しやすくなります。※膨らませた状態で約3週間から1ヵ月使用できます。
素材
2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック)
内容量
1パック(10本)
注意
※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BLN-FPL8 7779594777795947BLN-FPL8ピンク140×80×140(全長660)L_母の日
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLN-FPS15 7779595677795956BLN-FPS15オフホワイト80×45×80(全長600)S_母の日
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLN-FPS17 7779598177795981BLN-FPS17ピンク85×45×80(全長600)S_母の日
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLN-FPS18 7779599077795990BLN-FPS18ブルー85×45×80(全長600)S_母の日
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLN-FPM9 7779599977795999BLN-FPM9ブルー110×60×110(全長630)M_母の日
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77795965BLN-FPS16ピンク85×45×80(全長600)S_母の日
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする