曜日別特売
BLN-FPL8 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795947

※イメージ

BLN-FPL8 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795947
BLN-FPL8 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795947
BLN-FPL8 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795947
BLN-FPL8 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795947
BLN-FPL8 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795947
BLN-FPL8 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795947
BLN-FPL8 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795947
BLN-FPL8 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795947
BLN-FPL8 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77795947

バルーンフラワーピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は色・パターンなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10本)
色
ピンク
パターン
L_母の日
注文コード
77795947
品番
BLN-FPL8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

母の日用バルーンフラワーピックです。少ない花材でもボリュームのある可愛い母の日ブーケが仕上がるバルーンピックです。

用途
ギフトラッピング
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×80×140(全長660)
パターン
L_母の日
仕様
気体が発生することでバルーンが膨らみます(バルーン内成分:炭酸水素ナトリウム、クエン酸、水)
使用方法
バルーン内部の膨らみ部分を強く押しつぶすと気体が発生して膨らみます。バルーンが十分に膨らんでからパーツをセットしてください。※膨らみが弱い場合はバルーンを振ってください。中の成分が反応しやすくなります。※膨らませた状態で約3週間から1ヵ月使用できます。
素材
2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック)
注意
※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする