HEADS(ヘッズ)
ペーパートレイ
安価にフラワーアレンジメントが完成する紙製トレイです。
用途
ギフトラッピング
仕様
目安容量:マドレーヌ4個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90(65)×90(65)×85
素材
紙(3層構造)
内容量
1パック(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
パターン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77796559
SBO-GT1
ピンク
スイートボタニカル
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77796708
PDR-GT1
レッド
ポルカドット
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください