※イメージ
HEADS(ヘッズ)
ペーパートレイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10枚)
色
レッド
注文コード
77796708
品番
PDR-GT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
安価にフラワーアレンジメントが完成する紙製トレイです。
用途
ギフトラッピング
色
レッド
パターン
ポルカドット
仕様
目安容量:マドレーヌ4個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90(65)×90(65)×85
素材
紙(3層構造)