HEADS(ヘッズ)
ブーケリボン付バッグ
ブーケ型のかわいいリボン付巾着バッグです。リボンを絞って結ぶだけで、まるで花束のようなラッピングが完成。ほんのり透ける素材を使用しているので、中身がうっすら見え、わくわく感も演出できます。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/サテンリボン付
色
ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×277
素材
塩素化ポリエチレン(ソフト)[半透明]
内容量
1パック(20枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77796629
BQ-RBS
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください