BQ-RBS ブーケリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796629

※イメージ

BQ-RBS ブーケリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796629
BQ-RBS ブーケリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796629
BQ-RBS ブーケリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796629
BQ-RBS ブーケリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796629
BQ-RBS ブーケリボン付バッグ HEADS(ヘッズ) 77796629

ブーケリボン付バッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1パック(20枚)
注文コード
77796629
品番
BQ-RBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ブーケ型のかわいいリボン付巾着バッグです。リボンを絞って結ぶだけで、まるで花束のようなラッピングが完成。ほんのり透ける素材を使用しているので、中身がうっすら見え、わくわく感も演出できます。

用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/サテンリボン付
色
ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×277
素材
塩素化ポリエチレン(ソフト)[半透明]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする