ヒューイット
コレットスタンド(ER20用)
ツーリングワゴンのサイドトレイに設置することができます
用途
コレットの管理に
幅(mm)
183
高さ(mm)
35
質量(g)
660
奥行(mm)
232
適合規格
ER20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
(18.92MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77708605
14802
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください