多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 - SMC多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 - SMC多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 - SMC

M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)
IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g

用途
バルブ・IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ付
リード線取出方法
コネクタなし
定格電圧
DC24V
保護等級
IP65
使用流体
空気
単位
SI単位固定(kPa)
ランプ・サージ電圧保護回路
付き
出力仕様
IO-Link
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
検出範囲
【真空圧力】-100~100kPa
マニュアル
ロック式ドライバ操作形
コネクタサイズ
M12
供給(P)ポート
8mm
真空圧力検出部
IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ
内容量
1個
関連資料:カタログ(13.08MB)取扱説明書:取扱説明書(4.99MB)
全320種類を絞り込む
最高真空圧力(kPa)
標準供給圧力(MPa)
排気方式
最大吸込流量(L/min[ANR])
320種類すべて表示中
注文コード
品番
排気方式
ケーブル
最大吸込流量(L/min[ANR])
最高真空圧力(kPa)
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77767028ZL3H06-B15MOZB-VLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,300
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767037ZL3H06-K15MOZB-VLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,300
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767046ZL3HF06-B15MOZB-VLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,300
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767055ZL3HF06-K15MOZB-VLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,300
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767071ZL3M06-B15MOZB-VLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,300
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767080ZL3M06-K15MOZB-VLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,300
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767089ZL3MF06-B15MOZB-VLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,300
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767098ZL3MF06-K15MOZB-VLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,300
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767107ZL3H04-B15MOZB-VLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,450
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767116ZL3H04-K15MOZB-VLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,450
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767125ZL3HF04-B15MOZB-VLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,450
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767141ZL3HF04-K15MOZB-VLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,450
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767150ZL3M04-B15MOZB-VLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,450
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767159ZL3M04-K15MOZB-VLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,450
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767168ZL3MF04-B15MOZB-VLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,450
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767177ZL3MF04-K15MOZB-VLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,450
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767186ZL3H06-B15MOZB-VLMJ1サイレンサ排気【通信用ケーブル】ストレート:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767195ZL3H06-B15MOZB-VLMJ2サイレンサ排気【通信用ケーブル】アングル:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767211ZL3H06-K15MOZB-VLMJ1サイレンサ排気【通信用ケーブル】ストレート:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767220ZL3H06-K15MOZB-VLMJ2サイレンサ排気【通信用ケーブル】アングル:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767229ZL3HF06-B15MOZB-VLMJ1サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767238ZL3HF06-B15MOZB-VLMJ2サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767247ZL3HF06-K15MOZB-VLMJ1サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767256ZL3HF06-K15MOZB-VLMJ2サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767265ZL3M06-B15MOZB-VLMJ1サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767281ZL3M06-B15MOZB-VLMJ2サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767290ZL3M06-K15MOZB-VLMJ1サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767299ZL3M06-K15MOZB-VLMJ2サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767308ZL3MF06-B15MOZB-VLMJ1サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767317ZL3MF06-B15MOZB-VLMJ2サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767326ZL3MF06-K15MOZB-VLMJ1サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767335ZL3MF06-K15MOZB-VLMJ2サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,010
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767351ZL3H06P-B15MOZB-VLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,120
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767360ZL3H06P-K15MOZB-VLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,120
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767369ZL3HF06P-B15MOZB-VLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,120
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767378ZL3HF06P-K15MOZB-VLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,120
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767387ZL3M06P-B15MOZB-VLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,120
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767396ZL3M06P-K15MOZB-VLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,120
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767405ZL3MF06P-B15MOZB-VLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,120
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767421ZL3MF06P-K15MOZB-VLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,120
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767430ZL3H04-B15MOZB-VLMJ1サイレンサ排気【通信用ケーブル】ストレート:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,160
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767439ZL3H04-B15MOZB-VLMJ2サイレンサ排気【通信用ケーブル】アングル:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,160
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767448ZL3H04-K15MOZB-VLMJ1サイレンサ排気【通信用ケーブル】ストレート:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,160
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767457ZL3H04-K15MOZB-VLMJ2サイレンサ排気【通信用ケーブル】アングル:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,160
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767466ZL3HF04-B15MOZB-VLMJ1サイレンサ排気【通信用ケーブル】ストレート:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,160
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767475ZL3HF04-B15MOZB-VLMJ2サイレンサ排気【通信用ケーブル】アングル:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,160
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767491ZL3HF04-K15MOZB-VLMJ1サイレンサ排気【通信用ケーブル】ストレート:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,160
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767500ZL3HF04-K15MOZB-VLMJ2サイレンサ排気【通信用ケーブル】アングル:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥93,160
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767509ZL3M04-B15MOZB-VLMJ1サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,160
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77767518ZL3M04-B15MOZB-VLMJ2サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥93,160
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする