多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 - SMC多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 - SMC多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 - SMC

M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)
IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g

用途
バルブ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ付
リード線取出方法
コネクタなし
定格電圧
DC24V
保護等級
IP65
使用流体
空気
単位
SI単位固定(kPa)
ランプ・サージ電圧保護回路
付き
出力仕様
IO-Link
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
マニュアル
ロック式ドライバ操作形
コネクタサイズ
M12
供給(P)ポート
8mm
真空圧力検出部
IO-Link対応真空用圧力スイッチ
内容量
1個
関連資料:カタログ(13.08MB)取扱説明書:取扱説明書(4.99MB)
全640種類を絞り込む
最高真空圧力(kPa)
標準供給圧力(MPa)
排気方式
最大吸込流量(L/min[ANR])
640種類すべて表示中
注文コード
品番
排気方式
ケーブル
最大吸込流量(L/min[ANR])
最高真空圧力(kPa)
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77770230ZL3H06-B15MOZB-ELMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770239ZL3H06-B15MOZB-FLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770248ZL3H06-K15MOZB-ELMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770257ZL3H06-K15MOZB-FLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770266ZL3HF06-B15MOZB-ELMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770275ZL3HF06-B15MOZB-FLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770291ZL3HF06-K15MOZB-ELMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770300ZL3HF06-K15MOZB-FLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770309ZL3M06-B15MOZB-ELMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770318ZL3M06-B15MOZB-FLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770327ZL3M06-K15MOZB-ELMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770336ZL3M06-K15MOZB-FLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770345ZL3MF06-B15MOZB-ELMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770361ZL3MF06-B15MOZB-FLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770370ZL3MF06-K15MOZB-ELMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770379ZL3MF06-K15MOZB-FLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,200
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770388ZL3H04-B15MOZB-ELMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770397ZL3H04-B15MOZB-FLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770406ZL3H04-K15MOZB-ELMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770415ZL3H04-K15MOZB-FLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770431ZL3HF04-B15MOZB-ELMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770440ZL3HF04-B15MOZB-FLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770449ZL3HF04-K15MOZB-ELMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770458ZL3HF04-K15MOZB-FLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770467ZL3M04-B15MOZB-ELMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770476ZL3M04-B15MOZB-FLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770485ZL3M04-K15MOZB-ELMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770501ZL3M04-K15MOZB-FLMJポート排気(Rc1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770510ZL3MF04-B15MOZB-ELMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770519ZL3MF04-B15MOZB-FLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770528ZL3MF04-K15MOZB-ELMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770537ZL3MF04-K15MOZB-FLMJポート排気(G1)通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥91,350
¥82,980
¥91,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770546ZL3H06-B15MOZB-ELMJ1サイレンサ排気【通信用ケーブル】ストレート:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770555ZL3H06-B15MOZB-ELMJ2サイレンサ排気【通信用ケーブル】アングル:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770571ZL3H06-B15MOZB-FLMJ1サイレンサ排気【通信用ケーブル】ストレート:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770580ZL3H06-B15MOZB-FLMJ2サイレンサ排気【通信用ケーブル】アングル:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770589ZL3H06-K15MOZB-ELMJ1サイレンサ排気【通信用ケーブル】ストレート:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770598ZL3H06-K15MOZB-ELMJ2サイレンサ排気【通信用ケーブル】アングル:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770607ZL3H06-K15MOZB-FLMJ1サイレンサ排気【通信用ケーブル】ストレート:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770616ZL3H06-K15MOZB-FLMJ2サイレンサ排気【通信用ケーブル】アングル:1m(同梱)、片側コネクタ付(ソケット/バラ線)(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770625ZL3HF06-B15MOZB-ELMJ1サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770641ZL3HF06-B15MOZB-ELMJ2サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770650ZL3HF06-B15MOZB-FLMJ1サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770659ZL3HF06-B15MOZB-FLMJ2サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770668ZL3HF06-K15MOZB-ELMJ1サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770677ZL3HF06-K15MOZB-ELMJ2サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770686ZL3HF06-K15MOZB-FLMJ1サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770695ZL3HF06-K15MOZB-FLMJ2サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-930.5
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770711ZL3M06-B15MOZB-ELMJ1サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77770720ZL3M06-B15MOZB-ELMJ2サイレンサ排気通信用ケーブルなし(ブランチ仕様+ポート換気の場合)300-910.35
¥92,910
¥83,980
¥92,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする