い草ラグ(裏貼り) 晴市松
市松柄で涼やかに彩るい草ラグ
- 用途
- 伝統的な和柄に北欧風カラーを掛け合わせた、和モダンない草ラグ。高温多湿な日本の気候に適したい草素材を使用し、蒸し暑い季節でもサラッとした肌触りで快適に過ごせます。お部屋に自然な涼しさと落ち着きを取り入れたい方におすすめ。折りたたんで収納できるため、季節使いにも便利な一枚です。
- 仕様
- ホットカーペット:不可
- 厚さ(mm)
- 3
- 機能
- 抗カビ・消臭
- 滑り止め効果
- なし
- 洗濯方法
- 不可
- 組成
- 表面:い草100% 紋織、裏面:不織布、四方縁
- 内容量
- 1個
全8種類を絞り込む
色
寸法(cm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ






























![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)