81971200 い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原 77797338

 

81971200 い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原 77797338
81971200 い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原 77797338
81971200 い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原 77797338
81971200 い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原 77797338
81971200 い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原 77797338
81971200 い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原 77797338
81971200 い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原 77797338
81971200 い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原 77797338
81971200 い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原 77797338
81971200 い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原 77797338
81971200 い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原 77797338
81971200 い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原 77797338

い草ラグ(裏貼り) 晴市松

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)約180×180
ブルー
内容量1個注文コード77797338品番81971200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

市松柄で涼やかに彩るい草ラグ

用途
伝統的な和柄に北欧風カラーを掛け合わせた、和モダンない草ラグ。高温多湿な日本の気候に適したい草素材を使用し、蒸し暑い季節でもサラッとした肌触りで快適に過ごせます。お部屋に自然な涼しさと落ち着きを取り入れたい方におすすめ。折りたたんで収納できるため、季節使いにも便利な一枚です。
仕様
ホットカーペット:不可
厚さ(mm)
3
ブルー
寸法(cm)
約180×180
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
洗濯方法
不可
組成
表面:い草100% 紋織、裏面:不織布、四方縁

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする