曜日別特売

BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ

BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ - bitstrong(ビットストロング)BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ - bitstrong(ビットストロング)BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ - bitstrong(ビットストロング)BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ - bitstrong(ビットストロング)BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ - bitstrong(ビットストロング)BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ - bitstrong(ビットストロング)BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ - bitstrong(ビットストロング)BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ - bitstrong(ビットストロング)

管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)
幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン
非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製
12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度
書き込みしやすい広いラベルエリア
少量の体積を把握できる底部の追加目盛り
-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計
クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ
DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー

材質
ポリプロピレン(PP)
規格
ISO 13485、ISO 9001
入数
25本
内容量
1袋(25本)
関連資料:(5.93MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
遠心強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BS-TUBE-CTB50YE 7779823977798239BS-TUBE-CTB50YE5016000xg
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
BS-TUBE-CTB15YE 7779826677798266BS-TUBE-CTB15YE1512000xg
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする