ビオラモ遠沈管クリア 15mL/50mL/50自立型
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
原材料の関係上オートクレーブ後は若干黄変する可能性があります。性能に問題はありません。
読み取りやすい白色目盛付きです。
クリアタイプはビオラモ遠沈管Ⅱと同様、安心の日本製です。
- 材質
- 本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
- 滅菌済
- 電子線滅菌済
- 耐熱温度(℃)
- -80~+121
- 毒性
- 無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
注意
※滅菌照射の影響により変色、発臭が発生することがございます。※オートクレーブ後は本体が若干黄変することがあります。性能には問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ















![ミクロチューブ マルエム[理化学・容器] ミクロチューブ マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26983075-220209-02.jpg)











