曜日別特売

SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、径(60)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・TPEミディアム(グレー)

SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、径(60)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・TPEミディアム(グレー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、径(60)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・TPEミディアム(グレー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、径(60)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・TPEミディアム(グレー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、径(60)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・TPEミディアム(グレー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、径(60)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・TPEミディアム(グレー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、径(60)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・TPEミディアム(グレー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、径(60)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・TPEミディアム(グレー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、径(60)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・TPEミディアム(グレー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

SIMPLEXプラスチックハンマー シリーズ3123は、ゴム複合材/TPEミディアム(グレー)のインサート組み合わせでご用意しています。
「スタンドアップ」形状(シリーズ3202.2)を採用したゴム複合材インサートは、ヘッドで自立可能で、かがむ動作を減らし、より人間工学的で腰にやさしい作業を実現します。低摩耗・衝撃吸収性・無臭の特性を備え、従来のゴムハンマーよりも長寿命です。
グレーのTPEミディアムインサート(シリーズ3203)は、黒色ゴムと同等の打撃力を発揮しつつ、黒い打痕を残さない点が特長です。
ハンドル保護用スリーブ一体型の超軽量アルミニウム製ハウジングにより、適切な打撃力を容易にコントロールできます。これにより、施工時に割れやすい素材を傷つけにくく、軽量で持ち運びもしやすく、腱や関節への負担も軽減します。
高品質な木製ハンドルは振動減衰性に優れた人間工学設計で、グリップ部はニス二度塗りにより汚れに強い仕様です。
SIMPLEXのコンセプトに基づき、すべての部品は交換・レトロフィット可能で、コスト削減と資源節約に貢献します。
本仕様はヘッド径 D60mm でご用意しています。
ハルダーのベストセラーをさらに進化:「スタンドアップ」形状(シリーズ3202.2)のゴム複合材インサートにより、かがむ動作を減らし、腰にやさしい作業を実現します。
ゴム複合材(黒、中硬、衝撃吸収、無臭、低摩耗)/TPEミディアム(グレー、中硬、無痕)のインサート組み合わせのSIMPLEXプラスチックハンマーです。
超短ハンドル仕様で、ハンドル端が地面に当たりません。
すべての部品は交換・レトロフィット可能で、コスト削減と資源節約に貢献します。
超短ハンドル仕様はヘッド径 D60mm でご用意しています。
この製品は 3123.262 - SIMPLEXプラスチックハンマー 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・TPEミディアム(グレー)、アルミ製ハウジング&高品質木製ハンドル仕様 / (Φ: 60 mm) 製品グループの1モデルです

材質
【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材(黒色)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】TPEミディアム(グレー)、跡が付かない、中硬、【ハウジング】アルミニウム(AI)
質量(g)
880
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
274 ×150 ×67
ヘッド径(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
777985803123.262
¥16,870
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする