ワイドダスター 356

ワイドダスター 356 - 好川産業ワイドダスター 356 - 好川産業ワイドダスター 356 - 好川産業ワイドダスター 356 - 好川産業

356にワイドタイプのダスターが新登場
幅広なので塗装・清掃時の作業効率を向上させます。
高級黒豚毛を使用しており腰の強さが特徴です。

用途
塗装用、下地処理用、高粘度塗料、印刷、工場作業などの掃除用
タイプ
356
毛丈(mm)
67
毛材
黒豚毛
玉厚(mm)
17
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33302 7779970977799709333027
¥1,900
¥1,398
¥1,538(税込)
翌日出荷
33303 7779971877799718333038
¥2,100
¥1,598
¥1,758(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする