好川産業
ワイドダスター 356
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
寸法(inch)
7
注文コード
77799709
品番
33302
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
356にワイドタイプのダスターが新登場
幅広なので塗装・清掃時の作業効率を向上させます。
高級黒豚毛を使用しており腰の強さが特徴です。
用途
塗装用、下地処理用、高粘度塗料、印刷、工場作業などの掃除用
寸法(inch)
7
タイプ
356
毛丈(mm)
67
毛材
黒豚毛
玉厚(mm)
17