アイリスオーヤマ
【大容量】あんしん Genki!ふわもちタッチ
国内自社工場で生産したパンツタイプのベビー用紙おむつです。シルキーエンボス製法により不織布の表面の盛り上がりを大きくすることで、ふわふわ・もちもちのやわらかい肌触りを実現しました。
材質
吸水:綿状パルプ、高分子吸水材、ポリオレフィン不織布
表面
ポリオレフィン/ポリエステル不織布
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
枚数
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77799587
GBP-L62
W250×D160×H380
L
2039
62
脚まわり:20~34
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77799596
GBP-BIG54
W260×D165×H400
BIG
2068
54
脚まわり:24~35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77799621
GBP-BIGD36
W175×D170×H430
BIG大
1412
36
脚まわり:24~38
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77799648
GBP-M74
W270×D155×H360
M
2060
74
脚まわり:19~30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください