アイリスオーヤマ
【大容量】あんしん Genki!ふわもちタッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
BIG大
BIG
¥1,998
BIG大
¥1,998
L
¥1,998
M
¥1,998
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77799621
品番
GBP-BIGD36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
国内自社工場で生産したパンツタイプのベビー用紙おむつです。シルキーエンボス製法により不織布の表面の盛り上がりを大きくすることで、ふわふわ・もちもちのやわらかい肌触りを実現しました。
寸法(mm)
W175×D170×H430
サイズ
BIG大
質量(g)
1412
枚数
36
寸法(cm)
脚まわり:24~38
材質
吸水:綿状パルプ、高分子吸水材、ポリオレフィン不織布
表面
ポリオレフィン/ポリエステル不織布
適応腹囲(cm)
45~63
適応体重(kg)
13~28