※商品画像
メイホー
メイホー No.8079 ぴっちりケープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77798546
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
伸縮性が5%アップして、より首にフィットいたします。
YKKの面ファスナーを使用。
洗濯機で洗えます。(乾燥機不可)
脱着しやすいデザイン。
ゴム臭さのないポリウレタン製。
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
首回り対応:230~540
色
ホワイト
直径(Φmm)
420
加工
防水・抗菌加工