フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー ホワイト

フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー ホワイト - 山崎実業

ミニタンブラー付きマウスウォッシュディスペンサー
生活感を感じさせず、衛生的に使えるタンブラー付きマウスウォッシュディスペンサーです。光沢のある壁面やタイルにフィルムフックで浮かせて簡単に取り付けできます。蓋が外せるのでお手入れも簡単で、詰め替えもスムーズ。付属のタンブラーはディスペンサー底面にマグネットで収納でき、すっきりまとまります。

材質
容器:PET-G樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポンプ:ポリプロピレン、パイプ:ポリエチレン、フィルムフック:ポリカーボネート PET ポリウレタン、タンブラー:ポリプロピレン ネオジムマグネット、フィルムシート:PET ポリウレタン ポリカーボネート ステンレス鋼 シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
220
備考
タンブラー:W5×D5×H5.5cm、フィルムシート:W5×D0.3×H5cm、使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石)※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。
内容量(mL)
ディスペンサー:330、タンブラー:60
耐熱温度(℃)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
全体:7×7.9×23.5(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)
500(静止荷重)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788108510539
オープン
¥2,300
¥2,530(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする