10539 フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 77881085

10539 フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 77881085
10539 フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 77881085
10539 フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 77881085
10539 フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 77881085
10539 フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 77881085

フィルムフックマウスウォッシュディスペンサー&ミニタンブラー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881085
品番
10539
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
¥2,300

ミニタンブラー付きマウスウォッシュディスペンサー
生活感を感じさせず、衛生的に使えるタンブラー付きマウスウォッシュディスペンサーです。光沢のある壁面やタイルにフィルムフックで浮かせて簡単に取り付けできます。蓋が外せるのでお手入れも簡単で、詰め替えもスムーズ。付属のタンブラーはディスペンサー底面にマグネットで収納でき、すっきりまとまります。

材質
容器:PET-G樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポンプ:ポリプロピレン、パイプ:ポリエチレン、フィルムフック:ポリカーボネート PET ポリウレタン、タンブラー:ポリプロピレン ネオジムマグネット、フィルムシート:PET ポリウレタン ポリカーボネート ステンレス鋼 シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
220
備考
タンブラー:W5×D5×H5.5cm、フィルムシート:W5×D0.3×H5cm、使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石)※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。
内容量(mL)
ディスペンサー:330、タンブラー:60
耐熱温度(℃)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
全体:7×7.9×23.5(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)
500(静止荷重)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする