曜日別特売
HD40-VC-3000 ケガキゲージ はくでん 77882616

HD40-VC-3000 ケガキゲージ はくでん 77882616
HD40-VC-3000 ケガキゲージ はくでん 77882616
HD40-VC-3000 ケガキゲージ はくでん 77882616

ケガキゲージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
測定範囲(mm)300
内容量1個注文コード77882616品番HD40-VC-3000
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

バーニア付きの目盛りにより精密な直線ケガキが可能です。
幅広いベースで安定してケガキができ、微調整機構により再現性の高いマーキングが可能です。
定盤上や鋼材への罫書き作業に適し、視認性の高い目盛りで作業効率が向上します。

用途
ケガキ作業に
質量(kg)
0.8
測定範囲(mm)
300
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
【ベース尺】100
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする