曜日別特売

携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・二酸化炭素)乾電池仕様

携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・二酸化炭素)乾電池仕様 - 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・二酸化炭素)乾電池仕様 - 理研計器

最大6種類のガスを同時検知可能です。
最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。
ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)

付属品
プロテクトカバー、ハンドストラップ、テーパーノズル、ベルトクリップ
仕様
【故障警報・自己診断】流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
型式
GX-6100
使用温度範囲(℃)
-20 ~ +50 (急変なきこと)
外形寸法(mm)
約70(W)×201(H)×56(D)
電源
乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 3 本>(BUD-6100)
構造
防塵防水構造 IP67 相当(配管除く)
表示
【濃度】LCDデジタル(フルドットディスプレイ)
連続使用時間
約8時間(25 、無警報、無照明の場合)
吸引流量
0.45 /min 以上(オープン流量)
表示項目
時計表示/電池残量表示/動作状態表示
防爆構造
本質安全防爆構造および耐圧防爆構造
音圧レベル(dB)
約95(発生源から30 の平均的な値、プロテクトカバー装着時)
検知方式
ポンプ吸引式
動作
【ガス警報復帰】自己保持/自動復帰(初期設定 自己保持)、【パニック警報復帰】自己保持、【マンダウン警報復帰】自動復帰、【故障警報復帰】自己保持
言語表示
16ヶ国言語対応
使用圧力範囲(kPa)
80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CEマーキング
警報の表示
【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【パニック警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【マンダウン警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
防爆認証
Ex da ia [[R2]]C T4 Ga
使用湿度範囲(%RH)
(イソブタン)10 ~ 90・(二酸化炭素)0 ~ 95 (結露なきこと)
内容量
1台
注意
※パニック警報およびマンダウン警報は、初期設定ではOFF(無効)です。
※使用する場合は設定を有効に変更する必要があります。
※国内防爆仕様では、東芝製LR6T(JE) 3本を使用可能です。
※連続使用時間は可燃性ガス(ニューセラミック式センサ)、酸素、硫化水素、一酸化炭素、VOC、二酸化炭素の6成分仕様の場合です。搭載するセンサによって連続使用時間は異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能
表示範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77889851GH00D100D0 00イソブタン(1 %LEL)・二酸化炭素(0.02 vol%)イソブタン(0 ~ 100 %LEL)・二酸化炭素(0 ~ 10.00 vol%)
238,000
219,800
241,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77889878GH00D400D0 00イソブタン(1 %LEL)・二酸化炭素(20 ppm)イソブタン(0 ~ 100 %LEL)・二酸化炭素(0 ~ 10000 ppm)
238,000
219,800
241,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする