曜日別特売

携帯型ガス検知器GX-9000 イソブタン 乾電池仕様 Bluetooth対応

携帯型ガス検知器GX-9000 イソブタン 乾電池仕様 Bluetooth対応 - 理研計器

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能です。
従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利です。
24種の可燃性ガスデータにより検知対象ガスの切り替え、濃度の直読が可能です。
多言語表示です。(16言語から表示切り替え可能)
優れた耐久性でより安心に。(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)
強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応しています。(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能。)
Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能です。(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能。)
また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。
専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。

付属品
ガス採集棒、ガス採集チューブ、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池6本
その他
【故障警報・自己診断】流量異常 / システム異常 / センサ異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常
トラスコ品番
708-1815
型式
GX-9000
使用温度範囲(℃)
-40~+60(15分の一時的環境 / 急変なきこと) / -20~+50(連続的環境 / 急変なきこと)
電源
専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造
防塵防水構造(IP66 / 68相当) / 落下耐久1.5m
表示
【濃度】LCDデジタル(フルドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×85×132(突起部は除く)
分解能
1%LEL
連続使用時間
12時間(25℃、無警報、無照明時)
コード
C00000N2D100
表示範囲
0-100%LEL
検知原理
ニューセラミック式
吸引流量
0.75L / min以上(オープン流量)
表示項目
時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示
防爆構造
本質安全防爆構造
検知方式
ポンプ吸引式
動作
【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持
警報設定値
1st10%LEL / 2nd50%LEL
言語表示
16言語
使用圧力範囲(kPa)
80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信規格
USB2.0Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)
警報の表示
【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示
音量(dB)
95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証
Ex da ia [[R2]]C T4 Ga
使用湿度範囲(%RH)
0~95(15分の一時的環境 / 結露無きこと) / 10~90(連続的環境 / 結露無きこと)
内容量
1台
注意
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。
※ご理解のほどよろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77889650C00000N2D100
194,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする