センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本
用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー、ハンドストラップ、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)140使用温度範囲(℃)一時的環境 -40~+60(急変なきこと)連続的環境 -20~+50(急変なきこと)電源専用乾電池ユニット(単 4 形アルカリ乾電池×2 本)表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)、バックライト付保護等級IP68 相当表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造検知方式拡散式動作【パニック警報】自己保持、【マンダウン警報】自己保持、【ガス警報】自己保持、【故障警報】自己保持言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/ 韓国語/中国語(簡体字/繁体字)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【パニック警報】予備警報、本警報の2段階、【マンダウン警報】予備警報(1・2)、本警報の3段階、【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示データ記録件数【データロガ機能】最大3600件(インターバル5分・設定変更可)BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)防爆認証国内防爆(Exia[[R2]]CT4Ga)使用湿度範囲(%RH)一時的環境 0~95(結露なきこと)連続的環境 10~90(結露なきこと)内容量1台