ポータブルガスモニター GX-3R
最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です。
7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。
購入後3年以内はセンサ保証いたします。
吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です。
9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。
- 用途
- 各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。
- 付属品
- プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個
- トラスコ品番
- 412-0076
- 幅(mm)
- 58
- 測定範囲
- 可燃性ガス 0-100%LEL、酸素 0-25vol%、硫化水素 0-30.0ppm(~200.0ppm)、一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)
- 高さ(mm)
- 65
- 奥行(mm)
- 26
- 電源
- 専用リチウムイオン電池(付属)
- 保護等級
- IP66/68相当
- 対象ガス
- 酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素
- 測定範囲(ppm)
- 一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ



















