耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル(EM-TKEE)
ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。
内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。
線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。
- 用途
- ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。
- 導体抵抗(Ω/km)(20℃)
- 94.0以下
- シース色
- 黒
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V/min)
- DC500またはAC350
- 静電容量(nF/km)
- 平均値:60以下
全25種類を絞り込む
対数(P)
仕上外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
内容量
商品豆知識
通信ケーブル の新着商品
カテゴリ
























