屋外用通信電線(オクソトセン(TOEV-SS))
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。
全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。
支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。
- 用途
- 電話加入者端末への引込線用として使用される自己支持形ケーブルです。
有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。
- 導体抵抗(Ω/km)(20℃)
- 56.8以下
- 絶縁抵抗(MΩ/km)
- (空中)1000以上
- 導体径(mm)
- 0.65
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V/min)
- (空中)AC350
- 静電容量(nF/km)
- 平均60以下
- 内容量
- 1巻(200m)
商品豆知識
固定用ケーブル の新着商品
カテゴリ



























