曜日別特売

屋外用通信電線(オクソトセン(TOEV-SS))

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
対数(P)6
内容量1巻(200m)注文コード77912795品番オクソトセン(TOEV-SS)0.65mm(1.4)X6P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。
全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。
支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。

用途
電話加入者端末への引込線用として使用される自己支持形ケーブルです。
有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。
サイズ
【支持線部】1.4mm/本
概算質量(kg/km)
91
シース外径(Φmm)
【コア部】4.5、【支持線部】3.2
対数(P)
6
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)1000以上
導体径(mm)
0.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(空中)AC350
静電容量(nF/km)
平均60以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする