屋外用通信電線(オクソトセンコア(TOEV))

屋外用通信電線(オクソトセンコア(TOEV)) - 伸興電線

ポリエチレン絶縁、ビニルシースケーブルです。
全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。

用途
電話加入者端末への引込線用として使用されるケーブルです。
有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)1000以上
導体径(mm)
0.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(空中)AC350
静電容量(nF/km)
平均60以下
内容量
1巻(200m)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
概算質量(kg/km)
シース外径(Φmm)
対数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77914737オクソトセンコア(TOEV)0.65mmX2P234.52
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914780オクソトセンコア(TOEV)0.65mmX1P1441
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする