伸興電線
屋外用通信電線(オクソトセンコア(TOEV))
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
対数(P)
1
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
77914780
品番
オクソトセンコア(TOEV)0.65mmX1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ポリエチレン絶縁、ビニルシースケーブルです。
全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。
用途
電話加入者端末への引込線用として使用されるケーブルです。
有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。
概算質量(kg/km)
14
シース外径(Φmm)
4
対数(P)
1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)1000以上
導体径(mm)
0.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(空中)AC350
静電容量(nF/km)
平均60以下
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表