弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB)KSPEV-SB0.75SQX5P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
導体サイズ(mm2)0.75
対数(P)5
内容量1巻(20m)注文コード77908498品番KSPEV-SB0.75SQX5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。
耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。

用途
弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。
固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。
概算質量(kg/km)
215
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
25.5以下
導体構成(本/mm)
7/0.37
導体サイズ(mm2)
0.75
対数(P)
5
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)2500以上
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
13.6
耐電圧(V/min)
(空中)AC1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする