伸興電線
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
心数(C)
2
2
3
4
シース色
灰
灰
ベージュ
仕上外径(Φmm)
2.6×4.0
2.3×3.3
2.6×4.0
3.0×4.8
3.7
4.3
4.6
5.3
5.8
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
77908717
品番
AE0.9mmX2C 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途
主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。
心数(C)
2
概算質量(kg/km)
20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
29.2以下
シース色
灰
導体径(mm)
0.9
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)1000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
2.6×4.0
耐電圧(V/min)
(空中)AC350
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表