10/25より値下げ!現場を応援
伸興電線
火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP)
EM-HP1.2mmX20P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対数・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
対数(P)
20
注文コード
77910720
品番
EM-HP1.2mmX20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
34,980
バスケットに入れる
消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。
用途
主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
概算質量(kg/km)
535
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.5以下
導体径(mm)
1.2
仕上外径(Φmm)
19
耐電圧(V/min)
(空中)AC1000
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)2500以上
シース色
黒
対数(P)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表