火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP-S(CU))

火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP-S(CU)) - 伸興電線

消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。
静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。

用途
主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.5以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)2500以上
シース色
黒
導体径(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(空中)AC1000
全24種類を絞り込む
対数(P)
仕上外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
概算質量(kg/km)
対数(P)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77908699EM-HP-S(CU)1.2mmX5P1巻(30m)180510.9
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77908927EM-HP-S(CU)1.2mmX3P1巻(10m)12.539.1
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77908988EM-HP-S(CU)1.2mmX5P1巻(100m)180510.9
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909128EM-HP-S(CU)1.2mmX1P1巻(50m)5616.7
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909241EM-HP-S(CU)1.2mmX1P1巻(100m)5616.7
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909539EM-HP-S(CU)1.2mmX5P1巻(10m)180510.9
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909785EM-HP-S(CU)1.2mmX2P1巻(50m)10.529.1
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909855EM-HP-S(CU)1.2mmX3P1巻(20m)12.539.1
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909916EM-HP-S(CU)1.2mmX3P1巻(100m)12.539.1
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910056EM-HP-S(CU)1.2mmX5P1巻(20m)180510.9
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910257EM-HP-S(CU)1.2mmX10P1巻(30m)3151013.9
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910896EM-HP-S(CU)1.2mmX2P1巻(20m)10.529.1
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911079EM-HP-S(CU)1.2mmX1P1巻(20m)5616.7
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911928EM-HP-S(CU)1.2mmX10P1巻(50m)3151013.9
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912260EM-HP-S(CU)1.2mmX2P1巻(100m)10.529.1
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912445EM-HP-S(CU)1.2mmX10P1巻(20m)3151013.9
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912689EM-HP-S(CU)1.2mmX1P1巻(30m)5616.7
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912811EM-HP-S(CU)1.2mmX3P1巻(30m)12.539.1
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913310EM-HP-S(CU)1.2mmX2P1巻(10m)10.529.1
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913380EM-HP-S(CU)1.2mmX5P1巻(50m)180510.9
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913809EM-HP-S(CU)1.2mmX1P1巻(10m)5616.7
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914010EM-HP-S(CU)1.2mmX2P1巻(30m)10.529.1
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914299EM-HP-S(CU)1.2mmX10P1巻(10m)3151013.9
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914990EM-HP-S(CU)1.2mmX3P1巻(50m)12.539.1
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする