火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP-S(CU))EM-HP-S(CU)1.2mmX5P

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
対数(P)5
内容量1巻(30m)注文コード77908699品番EM-HP-S(CU)1.2mmX5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。
静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。

用途
主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
概算質量(kg/km)
180
対数(P)
5
仕上外径(Φmm)
10.9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.5以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)2500以上
シース色
黒
導体径(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(空中)AC1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする