携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン(%LEL・%LEL/vol%)・酸素・一酸化炭素・VОC(ppm))乾電池仕様
光イオン化式センサ(PID)搭載でVOC(揮発性有機化合物)の検知可能です。
最大6種類のガスを同時検知可能です。
最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。
ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
- 仕様
- 【故障警報・自己診断】流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
- 型式
- GX-6100
- 使用温度範囲(℃)
- -20 ~ +50 (急変なきこと)
- 外形寸法(mm)
- 約70(W)×201(H)×56(D)
- 電源
- 乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 3 本>(BUD-6100)
- 構造
- 防塵防水構造 IP67 相当(配管除く)
- 表示
- 【濃度】LCDデジタル(フルドットディスプレイ)
- 連続使用時間
- 約8 時間(25 、無警報、無照明の場合)
- 吸引流量
- 0.45 /min 以上(オープン流量)
- 表示項目
- 時計表示/電池残量表示/動作状態表示
- 防爆構造
- 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造
- 音圧レベル(dB)
- 約95(発生源から30 の平均的な値、プロテクトカバー装着時)
- 検知方式
- ポンプ吸引式
- 動作
- 【ガス警報復帰】自己保持/自動復帰(初期設定 自己保持)、【パニック警報復帰】自己保持、【マンダウン警報復帰】自動復帰、【故障警報復帰】自己保持
- 言語表示
- 16ヶ国言語対応
- 使用圧力範囲(kPa)
- 80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- CEマーキング
- 警報の表示
- 【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【パニック警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【マンダウン警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
- 防爆認証
- Ex da ia [[R2]]C T4 Ga
- 使用湿度範囲(%RH)
- (メタン(%LEL)・酸素 ・一酸化炭素)10 ~ 90 ・(VOC・メタン(%LEL/vol%))0 ~ 95(結露なきこと)
- 内容量
- 1台
注意
※パニック警報およびマンダウン警報は、初期設定ではOFF(無効)です。※使用する場合は設定を有効に変更する必要があります。
※国内防爆仕様では、東芝製LR6T(JE) 3本を使用可能です。
※連続使用時間は可燃性ガス(ニューセラミック式センサ)、酸素、硫化水素、一酸化炭素、VOC、二酸化炭素の6成分仕様の場合です。搭載するセンサによって連続使用時間は異なります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
ガス分析 の新着商品
カテゴリ
















