曜日別特売

携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン(%LEL・%LEL/vol%)・一酸化炭素)乾電池仕様

携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン(%LEL・%LEL/vol%)・一酸化炭素)乾電池仕様 - 理研計器携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン(%LEL・%LEL/vol%)・一酸化炭素)乾電池仕様 - 理研計器

最大6種類のガスを同時検知可能です。
最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。
ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)

付属品
プロテクトカバー、ハンドストラップ、テーパーノズル、ベルトクリップ
型式
GX-6100
使用温度範囲(℃)
-20 ~ +50 (急変なきこと)
電源
乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 3 本>(BUD-6100)
表示
【濃度】LCDデジタル(フルドットディスプレイ)
防爆構造
本質安全防爆構造および耐圧防爆構造
検知方式
ポンプ吸引式
言語表示
16ヶ国言語対応
使用圧力範囲(kPa)
80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CEマーキング
防爆認証
Ex da ia [[R2]]C T4 Ga
内容量
1台
注意
※パニック警報およびマンダウン警報は、初期設定ではOFF(無効)です。
※使用する場合は設定を有効に変更する必要があります。
※国内防爆仕様では、東芝製LR6T(JE) 3本を使用可能です。
※連続使用時間は可燃性ガス(ニューセラミック式センサ)、酸素、硫化水素、一酸化炭素、VOC、二酸化炭素の6成分仕様の場合です。搭載するセンサによって連続使用時間は異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能
連続使用時間
表示範囲
吸引流量
表示項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77899066GM04D300D0 00メタン(1 %LEL)・一酸化炭素(1 ppm )・メタン(1 %LEL / 0.5 vol%)8時間(25 ℃、無警報、無照明の場合)メタン(0 ~ 100 %LEL)・一酸化炭素(0 ~ 2000 ppm)・メタン(0 ~ 100 %LEL / 100 %LEL ~ 100.0 vol%)0.45 L / min 以上(オープン流量)時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示
258,000
239,800
263,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77902250GM04S1D3D0 00メタン(1 %LEL)・一酸化炭素(1 ppm )・メタン(10 ppm)・メタン(1 %LEL/0.5 vol%)約8時間(25 ℃、無警報、無照明の場合)メタン(0 ~ 100 %LEL)・一酸化炭素(0 ~ 2000 ppm)・メタン(0 ~ 5000 ppm)・メタン(0 ~ 100 %LEL/100 %LEL ~ 100.0 vol%)0.45 L/min 以上(オープン流量)時計表示/電池残量表示/動作状態表示
293,000
269,800
296,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする