曜日別特売

GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315

GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 - Gechic(ゲシック)GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 - Gechic(ゲシック)GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 - Gechic(ゲシック)GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 - Gechic(ゲシック)GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 - Gechic(ゲシック)GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 - Gechic(ゲシック)GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 - Gechic(ゲシック)

T315は、企業および産業用ユーザー向けに設計されたフルフラット静電容量方式タッチモニターです。高輝度パネルはバックライト寿命が非常に長く、タッチガラス表面にはアンチグレア・防汚コーティングを採用。反射を低減し、クリアでスムーズな操作感を提供します。さらに、独自のダブル省エネ機能により、ECOモードと輝度自動調整を提供。製品の寿命を大幅に延長します。HDMI/USB-C の 2 入力に加え、5V/12V/24V の幅広い電源規格に対応し、産業用 PC(IPC)やミニ PC、自動化設備との高い親和性を誇ります。VESA 100 規格対応で、壁掛けやアーム取り付け、外付けブラケットによる機体へのシームレスな組込みも容易。24/7稼働が求められる工場、生産ライン、公共セルフサービス端末などに最適です。

仕様
【広色域】NTSC45%
ピッチ(mm)
【ドット】0.179(H)/0.179(V)
表示サイズ(mm)
W344×H194
サイズ(inch)
15.6
表面処理
AGアンチグレア・AF防汚コーティング
ガラス部
パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8
コントラスト比
1500:1(Typical)
解像度
1920×1080
視野角
170°(H)/170°(V)(CR>10)
色(本体)
黒(フロント・背面)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応
アスペクト比
16:9
入出力端子
ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)・USB Type-C(DP1.2)、USB-C(上流):USB Type-C (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)、USB-A(上流):USB-A(電力:5V DC入力)(USB 2.0)、DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V/24V DC 入力)
最大表示色
16.2百万色
輝度(cd/m2)
450(Typical)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77922961T315
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする