曜日別特売
T315 GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 Gechic(ゲシック) 77922961

T315 GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 Gechic(ゲシック) 77922961
T315 GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 Gechic(ゲシック) 77922961
T315 GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 Gechic(ゲシック) 77922961
T315 GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 Gechic(ゲシック) 77922961
T315 GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 Gechic(ゲシック) 77922961
T315 GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 Gechic(ゲシック) 77922961
T315 GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 Gechic(ゲシック) 77922961

GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77922961
品番
T315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

T315は、企業および産業用ユーザー向けに設計されたフルフラット静電容量方式タッチモニターです。高輝度パネルはバックライト寿命が非常に長く、タッチガラス表面にはアンチグレア・防汚コーティングを採用。反射を低減し、クリアでスムーズな操作感を提供します。さらに、独自のダブル省エネ機能により、ECOモードと輝度自動調整を提供。製品の寿命を大幅に延長します。HDMI/USB-C の 2 入力に加え、5V/12V/24V の幅広い電源規格に対応し、産業用 PC(IPC)やミニ PC、自動化設備との高い親和性を誇ります。VESA 100 規格対応で、壁掛けやアーム取り付け、外付けブラケットによる機体へのシームレスな組込みも容易。24/7稼働が求められる工場、生産ライン、公共セルフサービス端末などに最適です。

仕様
【広色域】NTSC45%
ピッチ(mm)
【ドット】0.179(H)/0.179(V)
表示サイズ(mm)
W344×H194
サイズ(inch)
15.6
表面処理
AGアンチグレア・AF防汚コーティング
ガラス部
パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8
コントラスト比
1500:1(Typical)
解像度
1920×1080
視野角
170°(H)/170°(V)(CR>10)
色(本体)
黒(フロント・背面)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応
アスペクト比
16:9
入出力端子
ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)・USB Type-C(DP1.2)、USB-C(上流):USB Type-C (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)、USB-A(上流):USB-A(電力:5V DC入力)(USB 2.0)、DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V/24V DC 入力)
最大表示色
16.2百万色
輝度(cd/m2)
450(Typical)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする