Panasonic(パナソニック)
高演DL250形Φ75拡散50K銀
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77926829
XNN2507SAKRS9
0.9
112(施工時185mm以上必要)
¥
42,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
77945528
XND2507SAZLJ9
0.7
112(施工時130mm以上必要)
¥
49,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77969416
XND2507SAZLE9
0.7
112(施工時130mm以上必要)
¥
45,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください