Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
- 仕様
- 防水ケース付き
- その他
- 【双方向通信時間】15時間
- 質量(g)
- 65
- 出力
- 【AC充電器】5V ±5%min. 500mA
- 保護等級
- 【防水ケース】IP68
- 充電時間
- 2.5時間
- ケーブル
- 【充電ケーブル】USB TYPE-C
- 通信距離
- 1km以上
- LED
- (起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電
- サイズ(mm)
- H28×W51×D12
- 内容量
- 1セット
オプション トランシーバー の新着商品
カテゴリ




























