音漏れ防止オープンイヤーイヤホン【右耳用】PSZ技術

音漏れ防止オープンイヤーイヤホン【右耳用】PSZ技術 - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

PSZ技術(NTT特許技術)を搭載した音漏れ最小限 オープンイヤーイヤホン
レストラン、ホテルなど室内での接客業務に最適
耳をふさがないオープンイヤーだから装着したまま対面のお客様の声や周りの音を自然に聞くことができる
周囲への音漏れを抑えるNTT特許技術PSZ(パーソナライズドサウンドゾーン)採用、接客中でもスタッフとの通話を聞かれることがなく接客業務に最適
小型軽量で耳への圧迫感もなく軽くて快適な装着感

タイプ
右耳用
長さ(cm)
約45、伸長時:約70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05814982PSZ100-R
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする