DL200形Φ150拡散35K銀

DL200形Φ150拡散35K銀 - Panasonic(パナソニック)DL200形Φ150拡散35K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923941XND2069SVKLJ90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
¥40,900
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77924169XND2069SVKDD90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
¥47,900
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
77935588XNN2069SVKRS90.9浅型9H65
¥28,900
¥17,980
¥19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
77936297XND2069SVKLE90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
¥36,700
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
77948721XND2069SVKRY90.9浅型9H65(施工時90mm以上必要)
¥40,700
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
77952607XND2067SVKLJ90.8浅型10H95
¥43,000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77960490XNN2067SVKRS91浅型10H95
¥29,800
¥17,980
¥19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
77962389XND2067SVKLE90.8浅型10H95
¥38,800
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
77970841XND2067SVKDD90.8浅型10H95
¥50,000
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする