曜日別特売

DL200形Φ75中角50K銀

DL200形Φ75中角50K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77933610XND2005SNZRY90.9112(施工時185mm以上必要)
¥42,800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77935895XND2005SNZLE90.7112(施工時130mm以上必要)
¥38,800
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77949649XND2005SNZDD90.7112(施工時150mm以上必要)
¥50,000
¥23,980
¥26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
77962091XNN2005SNKRS90.9112(施工時185mm以上必要)
¥33,900
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
77968287XND2005SNZLJ90.7112(施工時130mm以上必要)
¥43,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする