曜日別特売

DL250形Φ125拡散30K白

DL250形Φ125拡散30K白 - Panasonic(パナソニック)DL250形Φ125拡散30K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77925876XNN2559WLKRS90.962(施工時105mm以上必要)
¥35,900
¥21,980
¥24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
77927450XND2559WLKLE90.762(施工時85mm以上必要)
¥41,700
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77929726XND2557WLKDD90.787(施工時90mm以上必要)
¥55,800
¥23,980
¥26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
77930146XND2557WLKRY90.987(施工時105mm以上必要)
¥47,700
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77930916XND2559WLKLJ90.762(施工時85mm以上必要)
¥45,800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77933741XND2557WLKLE90.787
¥44,400
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77966151XNN2557WLKRS90.987(施工時105mm以上必要)
¥37,000
¥21,980
¥24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
77970710XND2557WLKLJ90.787
¥48,500
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする