高演DL200形Φ100拡散30K銀

高演DL200形Φ100拡散30K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77930575XND2037SEKRY90.880(施工時130mm以上必要)
¥44,100
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77932675XNN2037SEKRS90.880(施工時130mm以上必要)
¥34,800
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
77950891XND2037SEKLE90.680(施工時100mm以上必要)
¥40,100
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77963466XND2037SEKDD90.680(施工時110mm以上必要)
¥51,300
¥24,980
¥27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする